曜日別特売
74210 Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン 74210 (服のみ) 自重堂 53704404

 

74210 Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン 74210 (服のみ) 自重堂 53704404
74210 Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン 74210 (服のみ) 自重堂 53704404
74210 Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン 74210 (服のみ) 自重堂 53704404
74210 Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン 74210 (服のみ) 自重堂 53704404
74210 Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン 74210 (服のみ) 自重堂 53704404

Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン 74210 (服のみ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ4L
シルバーカモフラ
内容量1着注文コード53704404品番74210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,029
販売価格(税別)
6,390

仕事着だけでなくアウトドアやスポーツ観戦にも適した空調服(TM)。
遮熱加工により、未加工布と比較し-3℃以上を実現。

シルバーカモフラサイズ4L素材高密度タフタ(チタンコーティング)(ポリエステル100%)種別空調服(TM)長袖ブルゾン(フード付)(ファン無し)材質フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン胸囲(cm)130肩幅(cm)56袖丈(cm)62着丈(cm)75機能遮熱、UVカット、UPF50+、フード取り外し不可、春夏、野帳対応アズワン品番64-2337-10色番141RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする