74210 Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン 74210 (服のみ) 自重堂 53704438 74210 Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン 74210 (服のみ) 自重堂 53704438 74210 Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン 74210 (服のみ) 自重堂 53704438 74210 Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン 74210 (服のみ) 自重堂 53704438 74210 Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン 74210 (服のみ) 自重堂 53704438

Z-DRAGON 空調服長袖ブルゾン 74210 (服のみ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 53704438 品番 74210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

仕事着だけでなくアウトドアやスポーツ観戦にも適した空調服(TM)。
遮熱加工により、未加工布と比較し-3℃以上を実現。

ブラックカモフラ サイズS 素材高密度タフタ(チタンコーティング)(ポリエステル100%) 種別空調服(TM)長袖ブルゾン(フード付)(ファン無し) 材質フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン 胸囲(cm)110 肩幅(cm)46 袖丈(cm)53 着丈(cm)65 機能遮熱、UVカット、UPF50+、フード取り外し不可、春夏、野帳対応 アズワン品番64-2337-13 色番142 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする