S2201 Z-DRAGON セーフティシューズ S2201 自重堂 53704815 S2201 Z-DRAGON セーフティシューズ S2201 自重堂 53704815 S2201 Z-DRAGON セーフティシューズ S2201 自重堂 53704815

Z-DRAGON セーフティシューズ S2201

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 53704815 品番 S2201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

クッション性抜群の高通気セーフティシューズ。

サイズ(cm)26.5 機能衝撃吸収 ホワイト 材質(先芯)スチール芯 材質(アッパー)ポリエステル、合成樹脂 質量(g)約340標準/26.0cm(片足) 材質(ソール)ミッドソール:EVA、アウトソール:EVA ウィズ3E 色番037 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする