自重堂
自重堂の セーフティスニーカー
自重堂の ローカットセーフティスニーカー
Z-DRAGON セーフティシューズ S2201
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53704833
品番
S2201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
クッション性抜群の高通気セーフティシューズ。
サイズ(cm)
28.0
機能
衝撃吸収
色
ホワイト
材質(先芯)
スチール芯
材質(アッパー)
ポリエステル、合成樹脂
質量(g)
約340標準/26.0cm(片足)
材質(ソール)
ミッドソール:EVA、アウトソール:EVA
ウィズ
3E
色番
037
RoHS指令(10物質対応)
対応