自重堂
自重堂の セーフティスニーカー
自重堂の ローカットセーフティスニーカー
Z-DRAGON セーフティシューズ S2201
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26.0
色
ブラック
注文コード
53704867
品番
S2201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
クッション性抜群の高通気セーフティシューズ。
サイズ(cm)
26.0
機能
衝撃吸収
色
ブラック
材質(先芯)
スチール芯
材質(アッパー)
ポリエステル、合成樹脂
質量(g)
約340標準/26.0cm(片足)
材質(ソール)
ミッドソール:EVA、アウトソール:EVA
ウィズ
3E
色番
044
RoHS指令(10物質対応)
対応