曜日別特売
WUC-X-4UL 220-519 グレーチング組構型 四面ツバ付 歩行用 片岡産業 53705777

 

WUC-X-4UL 220-519 グレーチング組構型 四面ツバ付 歩行用 片岡産業 53705777
WUC-X-4UL 220-519 グレーチング組構型 四面ツバ付 歩行用 片岡産業 53705777

グレーチング組構型 四面ツバ付 歩行用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
外幅(mm)A:274
内容量1枚注文コード53705777品番WUC-X-4UL 220-519
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

従来あるのプレーンを廃止しノンスリップだけにしました。
また、今回あらたにT-14及びT-2荷重対応を追加しました。

種類U字溝・ますぶたピッチ並目種別ノンスリップ・横断溝用寸法(mm)エンドアンングル:L30×30×3質量(kg)2高さ(mm)19開口寸法(mm)コンぶた:230アングル四面外幅(mm)A:274内幅(mm)a:220適合荷重歩道用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする