画像準備中

フロンガス探知機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53706276 品番IR120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

最新冷媒 R1234yf、
R1234ze、
R32対応!仕様

対象ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134A・R22・R12・R1234yf 付属品ACアダプター×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビィリティ体系図 仕様暖機時間等:暖機時間:約30秒/反応速度:約1秒、探知表示:ブザー・LCDカラーインジケータバイブレーター 質量(g)約400 電源リチウムイオン充電池(6時間充電) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×70×35(フレキシブル長さ400mm) 連続使用時間(時間)約8 使用環境-20℃〜50℃ 75%RH以下 検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式・冷媒選択式 感度調整三段階切替(H/M/L)オートゼロ機能ターボモード(2g/年) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする