1/2 12P トヨタ コンロッドボルトソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53706328 品番 JTC47708
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
差込角(mm)12.7 仕様12ポイント、エンジンコンロッド用 全長(mm)76 サイズ(mm)8 外径(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする