JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケット
JTCの ソケットレンチ用ソケット
1/2 12P トヨタ コンロッドボルトソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53706337
品番
JTC47710
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
仕様
12ポイント、エンジンコンロッド用
全長(mm)
76
サイズ(mm)
10
外径(mm)
15.4
RoHS指令(10物質対応)
対応