ロータリーラチェット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53706599 品番 JTC5333
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

グリップ回転でソケットを回せる。

差込角(mm)9.5 全長(mm)240 RoHS指令(10物質対応)対応 ギア数60

商品説明動画

ロータリーラチェット JTC5332 JTC5333 JTC5334
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53706583
2023-10-13
用途:
もう少しサイズが小さければ
個人のお客様

ネットで色々と検索して様々な商品を見てから
この商品に決めました。他の物と比べればサイズ感は
小さいはずでしたがやはり1/4sqの物としては
大きい感を感じてしまいました。
しようする環境がどうしてもラチェット作業に
困る環境なので臨時的使用には良いのかもですが
1/4sqの工具として使おうとすると少し不器用さを
感じてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする