曜日別特売
11.05570-10 オス端子適用電線0.35~0.5mm2 JTC 53707116

11.05570-10 オス端子適用電線0.35~0.5mm2 JTC 53707116
11.05570-10 オス端子適用電線0.35~0.5mm2 JTC 53707116
11.05570-10 オス端子適用電線0.35~0.5mm2 JTC 53707116

オス端子適用電線0.35~0.5mm2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード53707116品番11.05570-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A

仕様オス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.35~0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする