6.3mm 73PCS ソケットコンビネーションセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53707789 品番JTCK2735
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
セット内容
【スタンダードソケット】:4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、
【インチスタンダードソケット】:5/32・3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・13/32・7/16・15/32・1/2、
【ディープソケット】:4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、
【スターソケット】:E4・E5・E6・E7・E8・E10、
【ヘックスビットソケット】:H3・H4・H5・H6・H7・H8、
【スターソケットビット】:T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、
【ドライバービット(+)】:PH0・PH1・PH2・PH3、
【ドライバービット(-)】:4・5.5・6、
エクステンションバー(50・100mm)、
フレキシブルエクステンションバー、
ユニバーサルジョイント、
差込ドライバー、
スライディングバー、
ロータリーラチェット
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする