12.7mm 8PCS アクセサリーセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容エクステンションバー:50・75・125・250mm、ユニバーサルジョイント:12.7mm、ロングスピンナーハンドル:12.7x380mm、スライディングバー:差込み12.7mm 全長300mm、ロータリーラチェット:差込み12.7mm、全長330mm、ギア数72 注文コード53707825 品番JTCK4085
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はセット内容5種類から選べます 他の種類を見る
セット内容エクステンションバー:50・75・125・250mm、ユニバーサルジョイント:12.7mm、ロングスピンナーハンドル:12.7x380mm、スライディングバー:差込み12.7mm 全長300mm、ロータリーラチェット:差込み12.7mm、全長330mm、ギア数72 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする