工具セット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容6.3mm/スターソケット:E4〜E8、E10、6.3mm/6ポイントソケット:4〜14mm、6.3mm/エクステンションバー:50mm、100mm、6.3mm/スピンナーハンドル:150mm、6.3mm/首振りエクステンションバー:150mm、6.3mm/ヘックスソケットビット:H3、H4、H5、H6、6.3mm/スターソケットビット:T6〜T30、6.3mm/マイナスソケットビット:4、5.5、6.5mm、6.3mm/プラスソケットビット:PH1、PH2、PH3、9.5mm/スターソケット:E10、E12、E14、E16、9.5mm/6ポイントソケット:6〜19mm、9.5mm/ヘックスソケットビット:H3〜H10、9.5mm/スターソケットビット:T20〜T50、9.5mm/エクステンションバー:75mm、150mm、9.5mm/プラグソケット(スプリング式):14mm、16mm、12.7mm/6ポイントソケット:10〜24、27、30、32mm、12.7mm/12ポイントディープソケット:10、12、13、14mm、12.7mm/ヘッドボルトソケット:M10S、12.7mm/6ポイントインパクトソケット:17、19、21mm、12.7mm/エクステンションバー:50mm、125mm、250mm、スライディングバー:9.5mm、12.7mm、ユニバーサルジョイント:6.3mm、9.5mm、12.7mm、インパクト用変換アダプター:9.5mm→6.3mm、12.7mm→9.5mm 注文コード53707904 品番JTCUS1119
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品はセット内容など3種類から選べます 他の種類を見る
セット内容
6.3mm/スターソケット:E4〜E8、E10、
6.3mm/6ポイントソケット:4〜14mm、
6.3mm/エクステンションバー:50mm、100mm、
6.3mm/スピンナーハンドル:150mm、
6.3mm/首振りエクステンションバー:150mm、
6.3mm/ヘックスソケットビット:H3、H4、H5、H6、
6.3mm/スターソケットビット:T6〜T30、
6.3mm/マイナスソケットビット:4、5.5、6.5mm、
6.3mm/プラスソケットビット:PH1、PH2、PH3、
9.5mm/スターソケット:E10、E12、E14、E16、
9.5mm/6ポイントソケット:6〜19mm、
9.5mm/ヘックスソケットビット:H3〜H10、
9.5mm/スターソケットビット:T20〜T50、
9.5mm/エクステンションバー:75mm、150mm、
9.5mm/プラグソケット(スプリング式):14mm、16mm、
12.7mm/6ポイントソケット:10〜24、27、30、32mm、
12.7mm/12ポイントディープソケット:10、12、13、14mm、
12.7mm/ヘッドボルトソケット:M10S、
12.7mm/6ポイントインパクトソケット:17、19、21mm、
12.7mm/エクステンションバー:50mm、125mm、250mm、
スライディングバー:9.5mm、12.7mm、
ユニバーサルジョイント:6.3mm、9.5mm、12.7mm、
インパクト用変換アダプター:9.5mm→6.3mm、12.7mm→9.5mm
差込角(mm)6.3 9.5 12.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする