工具セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容コンビネーションレンチ:6〜19mm・21〜24mm、フレアナットレンチ:8X10・11X13mm、オイルフィルターレンチ(63〜102mm)、1-1/2” 2WAYスクリュードライバー、スクリュードライバー:SL3.0、5.5、PH0、PH1X3”、SL6.5、PH2X4”、スタースクリュードライバー:T10、T15、T20、T25、T30、クリップリムーバー、ポンチたがねセット:ピンポンチ3.8mm、エボキシたがね6mm、平たがね12mm、テーパーポンチ3mm、センターポンチ4mm 注文コード53707913 品番JTCUS2040
参考基準価格(税別)¥29,980 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はセット内容など3種類から選べます 他の種類を見る
セット内容
コンビネーションレンチ:6〜19mm・21〜24mm、
フレアナットレンチ:8X10・11X13mm、
オイルフィルターレンチ(63〜102mm)、
1-1/2” 2WAYスクリュードライバー、
スクリュードライバー:SL3.0、5.5、PH0、PH1X3”、SL6.5、PH2X4”、
スタースクリュードライバー:T10、T15、T20、T25、T30、
クリップリムーバー、
ポンチたがねセット:ピンポンチ3.8mm、エボキシたがね6mm、平たがね12mm、テーパーポンチ3mm、センターポンチ4mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする