工具セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容ハンマー500g、ラジオペンチ、ニッパー、ペンチ、プライヤー、ウォーターポンププライヤー、サーキットテスター、シグネスゲージ、メジャー(5m)、フレキシブルマグネットバー、スナップリングプライヤー、エアーガン、HS、SB、6角L型レンチセット1. 5〜6、8、10mm、スターキーセット、T10H〜T50H、内張り外し 注文コード53707929 品番JTCUS3032
参考基準価格(税別)¥32,980 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はセット内容など3種類から選べます 他の種類を見る
セット内容ハンマー500g、ラジオペンチ、ニッパー、ペンチ、プライヤー、ウォーターポンププライヤー、サーキットテスター、シグネスゲージ、メジャー(5m)、フレキシブルマグネットバー、スナップリングプライヤー、エアーガン、HS、SB、6角L型レンチセット1. 5〜6、8、10mm、スターキーセット、T10H〜T50H、内張り外し RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする