高圧ホースねじれ防止付 洲本タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(15m) 注文コード 53708263 品番 HA006D-15
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥25,190
販売価格(税別)
22,900

両口360度回転!!
ホースのねじれ防止アダプター2個付き!!
最高使用圧力18.0MPa
YOKOHAMA製ホース

仕様【高圧洗浄機用高圧ホース】適合機種:洲本・安全自動車・Autobahn・MEVIUS・SAN WASHER・Seednew等、内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力銅線、外面カバー:耐候性合成ゴム、両口360度回転ホースのねじれ防止アダプター付き、最高使用圧力18.0MPa 常用圧力(MPa)15.7 材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム 外面カバー:対候性合成ゴム ホース内径(Φmm)9.5 ホース長さ(m)15 最小破壊圧力(MPa)62.8 補強層高抗張力鋼線 ホース外径(Φmm)17.4 材質(金具)S15C 危険物の類別非危険物 ねじサイズ3/8(16.7mm) RoHS指令(10物質対応)対応 スパナサイズ(mm)21mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする