MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
遠征バッグ大型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53708385
品番
BA100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
キャスター付き、取り外し可能な仕切り版付き。バレーボール10個収納可能。
材質
ポリエステル
色
ブラック
サイズ
大型
質量(g)
約4
寸法(cm)
76×35×36