リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 電動工具 本体
リューター(日本精密機械工作)の 研磨(電動)
リューター(日本精密機械工作)の 研磨装置
ミニエイト スタンダードハンドピース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53709758
品番
HP71
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ミニエイトシステム・スタンダードハンドピース。
Φ3mmコレットチャック装着。
付属品
コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ
仕様
Φ2.34mm・Φ3mm軸工具用
適合機種
M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A
全長(mm)
83.5
質量(g)
100
外径(mm)
26
商品説明動画
リューターミニエイトハンドピース交換方法 日本精密機械工作株式会社
参考になった