リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 電動工具 本体
リューター(日本精密機械工作)の 研磨(電動)
リューター(日本精密機械工作)の 研磨装置
ミニエイト ロングハンドピース
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53709776
品番
HL73
参考基準価格(税別)
¥53,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ミニエイトシステム・ロングハンドピース。
奥まった狭い部分の加工に最適。
付属品
コレットチャックΦ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ
仕様
Φ3mm軸工具用
適合機種
M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A
全長(mm)
118.5
質量(g)
120
外径(mm)
26
商品説明動画
リューターミニエイトハンドピース交換方法 日本精密機械工作株式会社
参考になった