ミニエイト スイングハンドピース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53709785 品番HW75
参考基準価格(税別)¥68,700 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

ミニエイトシステム・スイングハンドピース。
先端が左右に振動し、狭い溝やコーナーの磨き作業に最適。
独自のV溝方式ユニバーサルチャックで、Φ1.5〜Φ4.7までの先端工具の取付けが簡単・確実に行えます。

付属品六角棒スパナ1.5・3、サンドペーパーチップ#180・#240・#320 仕様Φ1.5〜Φ4.7までの先端工具 適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M20A(JT03必要)、M30A(JT03必要) 全長(mm)102 質量(g)140 外径(mm)26

商品説明動画

リューターミニエイトハンドピース交換方法 日本精密機械工作株式会社

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする