リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 電動工具 本体
リューター(日本精密機械工作)の 研磨(電動)
リューター(日本精密機械工作)の 研磨装置
ミニエイト 専用機用ハンドピース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53709846
品番
UT12
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ミニエイトシステム・機械装着用ハンドピース。
仕様
標準装備コレットチャックΦ3mm、許容回転数30000rpm
適合機種
M08A、M15A、M30A
全長(mm)
80
質量(g)
235
外径(mm)
28