曜日別特売
CHSDB40-40 ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) CHSDB SMC 53709862

ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) CHSDB

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード53709862品番CHSDB40-40
参考基準価格(税別)¥31,850販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・全長短縮(CH2シリーズ比較)

シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右ストローク(mm)40クッション(-) 両側クッション付ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする