リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の 電動工具 本体
リューター(日本精密機械工作)の 研削
リューター(日本精密機械工作)の 精密グラインダー
モーターユニット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53710248
品番
EEM-30A
参考基準価格(税別)
¥89,200
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
超精密マイクロモーターと機械装着用ハンドピースを組み合わせたタイプで、ワンタッチで工具の交換が出来るマルチタイプです。
質量(g)
425
モーター
【使用モーター】M30A
入力電圧(V)
DC 1〜30
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
1500〜30000
無負荷電流(A)
DC 0.35
用途
パワーユニット(LEC-900)と接続し、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。
適合機種
LEC-900
消費電力(W)
80
最大負荷電流(A)
4
最大トルク(N・cm)
7.4