曜日別特売

ポリエチ廃液回収キット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズ
容量(L)6
内容量1個注文コード53712899品番BLI60608
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

半硬質、硬質チューブを貫通させて接続するチューブソケット付ボトルです。
使用しないポートは、付属のシリコン栓にて閉鎖できます。
廃液及び溶液の供給用の簡易ボトルとして使用ください。

TGK品番0007214401材質ボトル:HDPE製、白色キャップ:HDPE製、紺色キャップ中央部:ポリアミド製(紺色ガラス繊維強化)、キャップ用Oリング:バイトン製、チューブ固定用キャップ:ポリアミド製、チューブ固定用Oリング:シリコン製サイズ適合チューブ外径(Φmm)1/16''~2/2.1~4容量(L)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする