曜日別特売
AKCS66VK ダイヤフラム式チェックバルブ アイシス 53713565

ダイヤフラム式チェックバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)材質ボディ:PVDF、弁:バイトン使用温度(℃)-40~126注文コード53713565品番AKCS66VK
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクター(逆止弁)です。
ポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁、ポリプロピレン(PP)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁の構成です。

TGK品番0007229754材質ボディ:PVDF、弁:バイトン長さ(mm)49寸法(mm)接続口外径と流路 Inlet→Outlet:11.7→11.7使用温度(℃)-40~126最大径(Φmm)20適合チューブシリコンチューブ適合チューブ内径(Φmm)10、3/8"クラッキング圧力(kPa)3.4
注意
※超音波溶着のため分解不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする