AKS2FMLW PC3方ルアーストップコック アイシス 53713897

PC3方ルアーストップコック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(2個)材質ボディ:透明ポリカーボネード(PC)、バルブ:密度白色ポリエチレン(HDPE)接続口F―――M(2方)注文コード53713897品番AKS2FMLW
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

各接続口に注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きです。
Fにはオスルアー(S)やオスルアーロック(M)付きのルアーフィッティングが、SとMにはメスルアー(F)付きのルアーフィッティンングが接続できます。
オスルアーロック(M)のロックリングは回転式で、メスルアー側を捻じらずにリングを回転させるだけで接続可能です。

TGK品番0007229853材質ボディ:透明ポリカーボネード(PC)、バルブ:密度白色ポリエチレン(HDPE)穴径(Φmm)プラグ:2.5使用温度(℃)-100~120寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)34×10×21接続口F―――M(2方)耐圧(kPa)170回転角度(°)ハンドル:360(ストッパーなし)
注意
※各接続口の形状はメスルアーをF、オスルアーをS、オスルアーロックをMと表示しています。
※分解不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする