曜日別特売
MN91322 半定量イオン試験紙 アイシス 53715053

半定量イオン試験紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱測定範囲(pH)2~12注文コード53715053品番MN91322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000

指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中のイオンとの特異的反応を利用してイオン濃度を変色度におきかえて半定量を行います。
測定方法はPVC(塩化ビニル)製スティックの先端に圧着してあるセルロース呈色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケールと比較、照合を判定しやすくするために呈色部とカラースケールを同じ大きさにしてあります。
充分な長さの試験紙のため、有害なサンプル溶液でも安全に測定できます。

種別亜硝酸3000(NITRITE)測定項目イオン:NO2"変色の経過白→暗赤反応時間約60秒測定範囲(pH)2~12長さ(mm)95幅(mm)6測定範囲(mg/L)0-0.1-0.3-0.6-1.0-2.0-3.0(g/l)アズワン品番2-350-17

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53715053MN9132268413652亜硝酸3000(NITRITE)MN91322 半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) ケニス 68413652半定量イオン試験紙(QUANTOFIX)ケニス1箱(100枚)
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする