UNIVER(ユニバー)家庭用 シニアユース卓球台 日本製

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53716365 品番RD15
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

シニアユースに最適4大特徴、軽くて簡単セットが可能・安全に配慮したラウンド加工・ラリーが続けやすいラージボール付き・ラケットの振りぬきがしやすい高さ66cm仕様。ユニバ-の卓球台はSGマーク対象製品です。

付属品ラケット2本・ラージボール3個・専用ネット・サポート 仕様外脚:25×25mm角パイプ、内脚:25×25mm角パイプ、内折セパレート式、キャスター50mm、アジャスター付、オートマグネット式収納時ストッパー付、使用時ストッパー付。 材質天板:MDFボード15mm(R加工)、脚:スチール 質量(kg)58 サイズ(cm)全長240×幅120×高さ66 用具種別卓球台・ネット
注意
※家庭用サイズと同等ですが、天板のR加工と高さが、家庭用サイズとは異なります。センターライン有・その他の白線は無し。配達はドライバー一人につき荷下ろしをお客様に補佐していただいています、補佐には最低大人3人以上を推奨します。PL保険付。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥25,500 / 税込 ¥28,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする