UNIVER(ユニバー)
UNIVER(ユニバー)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
UNIVER(ユニバー)の 体育/スポーツ用品
UNIVER(ユニバー)の 球技
UNIVER(ユニバー)国際サイズ規格卓球台 日本卓球協会検定品 日本製
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
材質
天板:メラミンボード25mm(50mm枠付)、脚:スチール
仕様
脚:40×40mm角パイプ、内折一体式、キャスター100mm、アジャスター付、ボルト・オン式。
注文コード
53716417
品番
VM25FU
参考基準価格(税別)
¥278,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
段差に強い100mmキャスター。体育館収納庫等への出し入れがよりスムース。ユニバ-の卓球台はSGマーク対象製品です。
用具種別
卓球台のみ
材質
天板:メラミンボード25mm(50mm枠付)、脚:スチール
サイズ(cm)
国際公式規格:全長274×幅152.5×高さ76
質量(kg)
130
仕様
脚:40×40mm角パイプ、内折一体式、キャスター100mm、アジャスター付、ボルト・オン式。
注意
※配達はドライバー一人につき荷下ろしをお客様に補佐していただいています、補佐には最低大人3人以上を推奨します。PL保険付。卓球台のネットサポートは別売りです。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
25,500
/
税込
¥
28,050
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません