UNIVER(ユニバー)国際サイズ規格卓球台 日本卓球協会検定品 日本製

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質天板:メラミンボード22mm(40mm枠付)、脚:スチール 仕様脚:28×28mm角パイプ、内折一体式、キャスター100mm、アジャスター付、ボルト・オン式。 注文コード53716453 品番VM22DXU
参考基準価格(税別)¥260,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は材質・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

段差に強い100mmキャスター。体育館収納庫等への出し入れがよりスムース。ユニバ-の卓球台はSGマーク対象製品です。

用具種別卓球台のみ 材質天板:メラミンボード22mm(40mm枠付)、脚:スチール サイズ(cm)国際公式規格:全長274×幅152.5×高さ76 質量(kg)115 仕様脚:28×28mm角パイプ、内折一体式、キャスター100mm、アジャスター付、ボルト・オン式。
注意
※配達はドライバー一人につき荷下ろしをお客様に補佐していただいています、補佐には最低大人3人以上を推奨します。PL保険付。卓球台のネットサポートは別売りです。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥25,500 / 税込 ¥28,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする