UNIVER(ユニバー)国際サイズ規格卓球台 日本卓球協会検定品 日本製

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質天板:メラミンボード22mm、脚:スチール 注文コード53716514 品番アシスト+ASL22U
参考基準価格(税別)¥216,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

アシストプラスの特徴は、内折セパレート式、脚部がゆっくり静かに着地するから床に優しく安全性に優れています。ユニバ-の卓球台はSGマーク対象製品です。ディスクダンバーは、オイルの粘りを利用し卓球台の設置・収納の動きを軽く滑らかに安全にする為採用しました。

仕様アシスト+外脚:28×28mm角パイプ、内脚:50×26mm角パイプ、内折セパレート式、キャスター75mm、ディスクダンパー2本付アジャスター付、オートマグネット式収納時ストッパー付、使用時ストッパー付。 材質天板:メラミンボード22mm、脚:スチール サイズ(cm)国際公式規格:全長274×幅152.5×高さ76 質量(kg)103 用具種別卓球台のみ
注意
※配達はドライバー一人につき荷下ろしをお客様に補佐していただいています、補佐には最低大人3人以上を推奨します。PL保険付。卓球台のネットサポートは別売りです。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥25,500 / 税込 ¥28,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする