一般用スイムセットV1

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 53716557 品番 YD580V1W
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

海をもっと楽しむワンランク上の機能。こだわりのスマートデザイン。

セット内容マスク+スノーケル 材質マスク:テンパードガラス、シリコン製スカート、シリコン製ストラップ、スノーケル:シリコン製マウスピース、ドライトップ、排水弁付 ホワイト 質量(g)430 サイズ(cm)個装サイズ:14.5×42.5×9.5
注意
※対象年齢:13歳〜大人用。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-25
用途:
素潜り
軽印刷有限会社 様 (製造業)

あくまでお遊びの素潜り用です。全体的に値段の割には細かい点で出来がイマイチで、シリコンが柔らかすぎるので変形しやすく、マウスピースは若干小さめ(個人差あり)、排気口はおもちゃっぽいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする