YASUDA
YASUDAの 体育/運動会/スポーツイベント用品
YASUDAの 体育/スポーツ用品
YASUDAの 水泳
ジュニア用スイムセットJ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
53716618
品番
YD315JP
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
始めてスノーケリングを挑戦する方へお勧めします。
セット内容
マスク+スノーケル
材質
マスクレンズ:ポリカーボネート、マスクスカート:エラストマー、マスクベルト:エラストマー、マウスピース:エラストマー
色
i-カラー:ピンク
質量(g)
340
サイズ(cm)
個装サイズ:16×42×9.5
注意
※対象年齢:6歳〜12歳。