YASUDA
YASUDAの 体育/運動会/スポーツイベント用品
YASUDAの 体育/スポーツ用品
YASUDAの 水泳
ジュニア用スイムセットA1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
53716697
品番
YD585A1P
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
シリコン製マウスピースとマスクで長く快適に使えます
セット内容
マスク+スノーケル
材質
マスク:テンパードガラス、シリコン製スカート、シリコン製ストラップ、スノーケル:シリコン製マウスピース、排水弁付
色
ピンク
質量(g)
380
サイズ(cm)
個装サイズ:14.5×42.5×9.5
注意
※対象年齢:6歳〜12歳。