到着早々使用しました。
取り合えず車のステッカー剥がしに使用しましたが良い感じでした。
今まで安価なコード式のヒートガンを使用していたので
充電式はコードを気にせず使い易いです。
個人のDIYでは十分使用出来る商品です。
トリガーのロックがないのと、アダプターが保守パーツとして出ないのが
不満点です。
シールを剥がすのに使用しましたが、熱が弱く時間がかかります。
安全の為だと思いますがもう少し熱風が出で欲しかったです。
ステッカーや、エアロパーツ貼り付け作業時に必要になるので購入しました。中々高温に温まるので、良い商品だと思います。ただ、スペアバッテリーを持っていたほうが良いですね。
作業のスピードが上がつた、作業時間の短縮大変満足しました。
100v用のヒートガンを使ってますが、コードがあると不便なため購入しました。コード付きのヒートガンとスペックが一緒だったので期待していましたが、風量はドライヤー程度でした。ステッカー剥がしなど軽作業ぐらいだったら十分ですが、自分の思ってた作業だとしんどいかなと思います。
マンション駐車場のためAC電源がとれず、ヒートガンを使用するクルマDIY作業は諦めていたところ、ネットで検索して本商品を知りました。別売りの18Vリチウムイオン電池とセットで購入し、早速使用してみました。AC電源タイプのものに比べて温度が安定するまでの時間は要しますが、私の目的とする作業向けには十分ではないかと思います。