配管用・水道・スプリンクラーなど PT(テーパー)ガスネジの外ネジ用エンドキャップ
中古の仮設給湯器を壁にかけて保管しておくのに異物が入らないようにするのに使用してます。
10Kまでの圧力で使用するのであれば金属製を使用しますが、1〜2K程度で使用しますので非常に重宝します。手締めでシールができるように平パッキンが固定できる溝があればさらに使い勝手が良いと思います。また、Gネジですので、低圧で使用するため深さはもう少し浅くてもよいと思います。