樹脂(PP)製 配管継手 キャップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53717056 品番 49CAP50P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

配管用・水道・スプリンクラーなど
PT(テーパー)ガスネジの外ネジ用エンドキャップ

材質プラスチック製 用途配管用・水道・スプリンクラーなど サイズ50A 寸法A(mm)75 寸法B(mm)33 インチ表示2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53717013
2022-07-15
用途:
中古給湯器の保管

中古の仮設給湯器を壁にかけて保管しておくのに異物が入らないようにするのに使用してます。

対象商品:
53717056
2021-04-25
用途:
2"の塩ビパプの両側にバルソケを取り付けその蓋として使用してろ過容器として使用しています。金属配管のように高圧で使用するのではないため重宝しています。
製造業

10Kまでの圧力で使用するのであれば金属製を使用しますが、1〜2K程度で使用しますので非常に重宝します。手締めでシールができるように平パッキンが固定できる溝があればさらに使い勝手が良いと思います。また、Gネジですので、低圧で使用するため深さはもう少し浅くてもよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする