樹脂(PP)製 配管継手 ストリートエルボ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53717074 品番 49STL20P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

配管用・水道・スプリンクラーなど
PT(テーパー)ガスネジの内ネジから外ネジへ接続するためのエルボです。

材質プラスチック製 用途配管用・水道・スプリンクラーなど サイズ20A 寸法A(mm)50 寸法B(mm)38 インチ表示3/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53717074
2026-01-16
用途:
水槽の外部濾過接続

エーハイム外部フィルターとレイシーのマグネットポンプの接続に使いました。

接続には水道用シールテープを巻いて水漏れ対策をして接続しました。

オスの部分がもう1センチ程長ければ満点で満足でした

対象商品:
53717065
2024-02-22
用途:
農業用配管
建設業・工事業

価格、使い勝手ともよい。特に問題なし。サイズ的にはやや大きいのでこのタイプのエルボがよく使用されるアメリカあたりの商品ぐらいにコンパクトにして頂けるとありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
53717083
2021-08-23
用途:
散水設備

ネジ部の作りもしっかりしており、
漏れ等もありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする