岩崎製作所
岩崎製作所の 散水・かん水資材
岩崎製作所の ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
岩崎製作所の 継手・カップリング
樹脂(PP)製 配管継手 チーズコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53717099
品番
49TEE15P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
配管用・水道・スプリンクラーなど
PT(テーパー)ガスネジ式T字継手。分岐する外ネジ同士の接続に
材質
プラスチック製
用途
配管用・水道・スプリンクラーなど
サイズ
15A
寸法A(mm)
29
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
59
インチ表示
1/2