岩崎製作所
岩崎製作所の 散水・かん水資材
岩崎製作所の ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
岩崎製作所の 継手・カップリング
樹脂(PP)製 配管継手 チーズコネクタ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53717108
品番
49TEE20P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
配管用・水道・スプリンクラーなど
PT(テーパー)ガスネジ式T字継手。分岐する外ネジ同士の接続に
材質
プラスチック製
用途
配管用・水道・スプリンクラーなど
サイズ
20A
寸法A(mm)
36
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
68
インチ表示
3/4