※寸法図

樹脂(PP)製 配管継手 ブッシング

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53717169 品番 49BUS2520P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

配管用・水道・スプリンクラーなど
PT(テーパー)ガスメスネジ×ガスオスネジ式ブッシングです。
メス側が小さくなります。

材質プラスチック製 用途配管用・水道・スプリンクラーなど サイズ25A×20A 寸法A(mm)34 寸法B(mm)28 インチ表示1×3/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53717196
2024-07-30
用途:
水中ポンプで
株式会社Risax.inc 様 (建設業・工事業)

鋳物とかステンレスだと水中ポンプが多少重くなるけど樹脂PPだと軽いからいいです。

対象商品:
53717214
2024-03-14
用途:
送液ホースカプラーに使用

送液カプラーの異形化工に使用。
ネジ部のバリやネジ山の仕上げも良く、助かりました。

対象商品:
53717144
2020-05-21
用途:
火鉢水槽の配管
製造業

安価なうえ、丁度良い寸法関係と水漏れなく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする