樹脂(PP)製 配管継手 プラグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53717266 品番 49PLG25P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

配管用・水道・スプリンクラーなど
PT(テーパー)ガスネジの内ネジ用エンドキャップ

材質プラスチック製 用途配管用・水道・スプリンクラーなど サイズ25A 寸法A(mm)36 寸法B(mm)36 インチ表示1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53717275
2023-01-07
用途:
配管の止水
卸売・小売業

今、仕事場で使用する配管で一時止水するために購入しましたが、ハンドル部分がもう少し大きいと楽に回せます。
角も少し丸くなってると良いのですが…

1人が参考にしています
対象商品:
53717248
2021-12-20
用途:
配管の閉止
教育・研究機関

配管側のねじを傷つけずに閉止できるので、とても便利です。もう少し安いと良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする