樹脂(PP)製 配管継手 【異径】六角ソケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53717293 品番 49SKT2015P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

配管用・水道・スプリンクラーなど
PT(テーパー)ガスネジの異径ソケット。外ネジ同士の接続に。

材質プラスチック製 サイズ20A×15A 用途配管用・水道・スプリンクラーなど 寸法A(mm)36 寸法B(mm)37 寸法C(mm)30 インチ表示3/4×1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53717345
2023-04-26
用途:
チラーメンテナンス用具製作部品として

六角形状があり、締め込みが楽ではあるが、表面が滑りやすい。
口径変換のソケットだが、金属製のものより柔らかいので、締め代に注意。

対象商品:
53717345
2021-11-16
用途:
消雪パイプの配管
農・林・水産業

材質が良いため、温めても問題ありません。安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする