樹脂(PP)製 配管継手 六角ソケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53717354 品番 49SKT15P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

配管用・水道・スプリンクラーなど
PT(テーパー)ガスネジのソケット。外ネジ同士の接続に。

材質プラスチック製 用途配管用・水道・スプリンクラーなど サイズ15A 寸法A(mm)38 寸法B(mm)30 インチ表示1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53717379
2023-10-22
用途:
給水配管
大徳食品株式会社 様 (製造業)

次亜塩素酸ナトリウム投入部に使用、このタイプの樹脂製ユニオンがホームセンターになく、助かりました。

対象商品:
53717379
2021-11-05
用途:
エンジンポンプの出入口に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

精度が良く強度もあり安価である。おすすめできる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする