※寸法図

PP製 六角ニップル

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53717424 品番 49NIP25P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

配管用・水道・スプリンクラーなど
PT(テーパー)ガスネジのニップル。内ネジ同士の接続に。

材質プラスチック製 用途配管用・水道・スプリンクラーなど サイズ25A 寸法A(mm)55 寸法B(mm)35 インチ表示1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53717424
2025-07-26
用途:
農業用灌水装置の配管
飲食業

灌水装置の配管部品のジョイント部に使っています。水漏れなく満足しております。

対象商品:
53717424
2025-01-21
用途:
果樹園の散水
飲食業

金属性の配管部品に比べ安価です。しかし締過ぎには注意が必要、割れてしまいます。

2人が参考にしています
対象商品:
53717449
2024-02-27
用途:
ブロワーの排気向き変更
その他業種

空気の流れを変えるために使用。
高価な金属製は必要なかったので、プラ製で作りも良くできてて満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする