※寸法図

樹脂(PP)製 配管継手 【異径】六角ニップル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53717467 品番 49NIP2515P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

配管用・水道・スプリンクラーなど
PT(テーパー)ガスネジの異径ニップル。内ネジ同士の接続に。

材質プラスチック製 用途配管用・水道・スプリンクラーなど サイズ25A×15A 寸法A(mm)48 寸法B(mm)35 インチ表示1×1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53717494
2024-07-19
用途:
稲パイプライン蛇口交換に使用
農・林・水産業

蛇口盗難によりパイプごと破壊されたため、樹脂製蛇口と合わせて購入しました。地上に出ているため紫外線の影響が心配です。

対象商品:
53717494
2022-12-13
用途:
潅水ホースの変換&中継接続用として
農・林・水産業

2インチホースのカップリング(50A)と1インチホースのカップリング(25A)を本品1個のみで変換&中継可能となるので非常に有用です。

対象商品:
53717503
2022-11-20
用途:
水産ダンベの排水
卸売・小売業

水産のPPダンベの排水ドレンで使用しました。
40Aに落として水抜きホース蛇腹ホースで誘導しました。

対象商品:
53717458
2022-03-19
用途:
洗浄機
建設業・工事業

洗浄機の給水ホースとタンクの排水口を繋いで吸い上げではなく下からスムーズに吸うタイプに改造するために購入。安かったので大体の種類を購入しました。上手く配管できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする