樹脂製(PVC)製 ユニオンジョイント ネジ式 管用テーパネジ女(Rc)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53717555 品番 49UNIN40P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

配管用・水道・スプリンクラーなどの配管接続に。

材質プラスチック製 用途配管用・水道・スプリンクラーなど 形状ネジ式 サイズ40A 寸法A(mm)98 寸法B(mm)65 寸法C(mm)90 インチ表示1 1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53717555
2025-11-30
用途:
ローリータンクの散水用配管
その他業種

タンクのメンテナンスのため配管を分離できるように鋳物製のユニオン使用、錆等で脱着困難。今回樹脂製(PVC)ユニオンジョイントネジ式を知り交換しました。腐食がなく容易に分離できるようになり助かりました。

2025-11-09
用途:
農業用灌水ホースの接続
建設業・工事業

長期間雨ざらしでの使用で鋳鉄製では錆びるので、これを見つけて購入しました。
PVC製の継ぎ手は接着タイプがほとんどですが、この製品はネジ式なので使い勝手が良く、解体も容易です。

対象商品:
53717555
2024-02-29
用途:
ハウス内散水用配管
農・林・水産業

ハウス内の散水用配管に使いました。メンテナンス時ホースを分離できるように使っています。
差し込み式と違いユニオンジョイントを外し再利用できるので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
53717528
2023-10-12
用途:
配管設置
Office drop 様 (卸売・小売業)

配管作業時、大事な機械を設置する近くに、これらを使用いたしました。
この前水漏れが起こり、ユニオンのおかげで作業がとても簡単に終えることができました。
パッキンもしっかりしているので、安心できます。

対象商品:
53717537
2022-11-13
用途:
井戸ポンプの配管

井戸ポンプの出口側に使用しました。手回しで簡単に切り離しと接続が出来て便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする