樹脂製(PVC)製 ユニオンジョイント 差込(接着)式

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53717589 品番 49UNIS20P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

配管用・水道・スプリンクラーなどの配管接続に。差込接着用。

材質プラスチック製 用途配管用・水道・スプリンクラーなど 形状差込式 サイズ20A 寸法A(mm)55 寸法B(mm)37 寸法C(mm)62 インチ表示3/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53717598
2025-06-09
用途:
灌水配管の接続に使用。
農・林・水産業

農業での使用なので、安価で造りもしっかりしていて助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
53717589
2021-10-04
用途:
給水側も大丈夫でした
株式会社日独宝石研究所 様

少し圧がかかる給水側に使いましたが、漏れもなく大丈夫そうです。Oリングもしっかりしていて、不安ならOリングにワセリンを塗っておくと良いかもしれません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする