樹脂(PA)製 ホースニップル『ビクターカップ』(管用テーパネジ男(R))

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53717756 品番 41VC065P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

配管用・水道・スプリンクラーなど
PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。

材質プラスチック製 用途配管用・水道・スプリンクラーなど サイズ65A 外径(mm)63.5 インチ表示2 1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
クーラントのバキュームホース入り口と出口
ICN株式会社 様 (その他業種)

バキューム装置の25Aホースポンプで入口部位に使用問題無く使い易さも良い

2025-08-06
用途:
畑の潅水用
イノチオ精興園株式会社 様 (農・林・水産業)

人がついて外の畑の潅水が出来ないので、コックをひねって出るようにする繋ぎ口の部分に使用しました。(繋いだのはエバーフロー側)
しっかり入るので問題なく使用できています。

対象商品:
53717695
2025-03-15
用途:
潅水ホースの接続
KOBA 農園 様 (農・林・水産業)

問題なく使えてます。耐久性は分からないので、予備で備えてます。

1人が参考にしています
2024-11-08
用途:
配管作業
教育・研究機関

安価な品ですが,当方の目的には全く支障なく使えます.耐久性については,予備を十分保管しておける価格ですので,万一破損する場合があったとしても,気にせずに使用出来ると思います.

対象商品:
53717704
2024-05-10
用途:
圧力タンクの水抜き
建設業・工事業

口が太いので、家庭で使うような一般的なホースは入りません。

1人が参考にしています
対象商品:
53717747
2021-07-29
用途:
古くなったので交換
有限会社上松精機 様

前から変わりませんが、ネジ部分の強度が弱く思います。後タケノコ部の雄雌セット品もあると便利です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする